Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21521
Cod. Produttore
GW21521
Cod. EAN
8011564128149

Informazioni di prodotto

PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA+NA 10A - CON INTERBLOCCO - SIMBOLO SU- GIU' - 1 MODULO - SYSTEM BLACK
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

tasto normale/a tocco

contatti

2 contatti di chiusura

numero di poli

1

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI

colore

nero

Produttore

Pulsante 1P Na+Na 10A Frecce Vert.S Gewiss S.P.A

(pz.)