Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19010
Cod. Produttore
19010
Cod. EAN
8007352413092

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NC 10A grigio
Pulsante 1P NC 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, grigio

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

1

corrente di dimensionamento

10 A

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di apertura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

codice RAL (simile)

7015

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

con illuminazione