Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20008.B
Cod. Produttore
20008.B
Cod. EAN
8007352316485

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A bianco
Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, bianco

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente di dimensionamento

10 A

numero di poli

1

tensione nominale

250 V

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

codice RAL (simile)

9016

senza alogeni

con illuminazione

casella di testo/superficie di marcatura

Produttore

Pulsante 1P No 10A Bianco Eikon

(pz.)