Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14008
Cod. Produttore
14008
Cod. EAN
8007352106482

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A bianco
Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, bianco

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

1

corrente di dimensionamento

10 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

codice RAL (simile)

9003

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

con illuminazione