Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19050
Cod. Produttore
19050
Cod. EAN
8007352413849

Informazioni di prodotto

Pulsante targhetta 1P NO 10A grigio
Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, grigio - 2 moduli. Fornito senza lampada

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

profondità di incasso

27 mm

con illuminazione

altezza

49

colore

grigio

Produttore

Pulsante a targhetta luminosa 1P NO 10A grigio Arkè

(pz.)