Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14052
Cod. Produttore
14052
Cod. EAN
8007352108646

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A tirante bianco
Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello, bianco

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

codice RAL (simile)

9003

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

Produttore

Pulsante a tirante 1P NO 10A bianco Plana

(pz.)