Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BS8445
Cod. Produttore
XB4BS8445
Cod. EAN
3389110887051

Informazioni di prodotto

Pulsante arresto emergenza Ø22 testa fungo Ø40 rosso sblocco a rotazione 1NO+1NC
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante modulare di arresto/spegnimento d'emergenza con testa a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric misura 40 mm, è di colore rosso, funziona con un meccanismo di blocco "girare per sbloccare " e usa morsetti a vite. Ha 1 contatti NO + 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. Questo pulsante di arresto/spegnimento d'emergenza, detto anche EMS (Emergency Machine Stop- Arresto macchina di emergenza) e EMO (Emergency Off -spegnimento di emergenza), può essere facilmente installato in un foro standard di 22 mm di diametro ed è collegabile con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. È resistente agli urti, alla polvere, alle vibrazioni e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

diametro del foro

22 mm

diametro della calotta

40 mm

tipo di montaggio

incasso

tipo di sblocco

sblocco a rotazione

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Prodotti Green

Si

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Pulsante arresto d'emergenza con testa a fungo diametro 22mm sblocco rotazione 1NO + 1NC

(pz.)