Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16081
Cod. Produttore
16081
Cod. EAN
8007352021563

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A luce grigio
Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo luce, grigio

numero di poli

1

corrente di dimensionamento

10 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

codice RAL (simile)

7015

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

Pulsante con simbolo luce grigio 1P NO 10A Idea

(pz.)