Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14140
Cod. Produttore
GW14140
Cod. EAN
8011564265929

Informazioni di prodotto

PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA+NA 10A - CON INTERBLOCCO - SIMBOLO SU- GIU' - 1 MODULO - TITANIO - CHORUS
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto unipolare

tipo di comando

bilico

blocco elettrico e meccanico

a comando meccanico

tipo di montaggio

installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

numero di tasti

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

unipolare

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

titanio

numero di poli

1

Produttore

Pulsante unipolare con interblocco 250V 1 modulo NA+NA 10A titanio