Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /
Informazioni di prodotto
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
corrente di dimensionamento
10 A
numero di poli
numero di bascule di azionamento
2
tensione nominale
250 V
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
tipo di comando
pulsante
contatti
1 contatto di chiusura
tipo di montaggio
incassato
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
verniciato
esecuzione della superficie
brillante
colore
argento
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
larghezza dell'apparecchio
22 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
39 mm
codice RAL (simile)
9006
casella di testo/superficie di marcatura
senza alogeni
Cod. Rexel: VI00202 Cod. Produttore: 00202 Cod. EAN: 8007352018907
Cod. Rexel: VI00202.B Cod. Produttore: 00202.B Cod. EAN: 8007352018938
Cod. Rexel: VI00201 Cod. Produttore: 00201 Cod. EAN: 8007352018822
Cod. Rexel: VI00201.B Cod. Produttore: 00201.B Cod. EAN: 8007352018877
Cod. Rexel: VI0P32731 Cod. Produttore: 0P32731 Cod. EAN: 8007352452381
Cod. Rexel: VI0P32730 Cod. Produttore: 0P32730 Cod. EAN: 8007352452367
Cod. Rexel: VI14008.SL Cod. Produttore: 14008.SL Cod. EAN: 8007352320154
Cod. Rexel: VI14000.0 Cod. Produttore: 14000.0 Cod. EAN: 8007352106338
Cod. Rexel: VI14001 Cod. Produttore: 14001 Cod. EAN: 8007352106352
Cod. Rexel: VI14000.SL Cod. Produttore: 14000.SL Cod. EAN: 8007352319035
Cod. Rexel: VI14005 Cod. Produttore: 14005 Cod. EAN: 8007352106444
Cod. Rexel: VI14004.SL Cod. Produttore: 14004.SL Cod. EAN: 8007352319059
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te