Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Centralini e Cassette di derivazione a Parete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25408
Cod. Produttore
25408
Cod. EAN
8012199380216

Informazioni di prodotto

idrobox matix - custodia IP40 8P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
custodia IP40 composta da base e coperchio - 4+4 moduli Màtix

temperatura di impiego

-5 °C 50 °C

inserimento dal retro

senza alogeni

lunghezza

76 mm

larghezza

227.2 mm

sezione max. del conduttore

2.5 mm²

profondità

55 mm

numero di ingressi

11

per diametro del tubo

16/19 mm

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

materiale

plastica

forma

rettangolare

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

superficie

non trattato

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura d’esercizio

-5 °C

Produttore

Custodia IP40 composta da base e coperchio 4+4 moduli Idrobox

(pz.)