Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Centralini e Cassette di derivazione a Parete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25501
Cod. Produttore
25501
Cod. EAN
8012199384207

Informazioni di prodotto

idrobox matix - custodia IP55 1P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
custodia IP55 composta da base e portello di protezione - per 1 modulo Màtix

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

con telaio di copertura

antiurto

con ingresso del cavo

senza alogeni

altezza dell'apparecchio

76 mm

codice RAL (simile)

7047

profondità dell'apparecchio

64 mm

larghezza dell'apparecchio

76 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

non trattato

colore

grigio

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

composizione

cassetta apparente

grado di protezione (IP)

IP55

forma

EV021993

Produttore

Custodia IP55 composta da base e portello di protezione per 1 modulo Idrobox

(pz.)