Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Centralini e Cassette di derivazione a Parete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25406
Cod. Produttore
25406
Cod. EAN
8012199380155

Informazioni di prodotto

idrobox matix - custodia IP40 6P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
custodia IP40 composta da base e coperchio - 3+3 moduli Màtix

temperatura di impiego

-5 °C 50 °C

inserimento dal retro

senza alogeni

profondità

55 mm

sezione max. del conduttore

2.5 mm²

numero di ingressi

11

larghezza

188 mm

lunghezza

76 mm

materiale

plastica

per diametro del tubo

16/19 mm

fissaggio del coperchio

avvitato

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

forma

rettangolare

coperchio

non trasparente

colore

grigio

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura d’esercizio

-5 °C

Produttore

Idrobox Matix - Custodia Ip40 6P Bticino Spa

(pz.)