Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI26108N
Cod. Produttore
26108N
Cod. EAN
8012199845715

Informazioni di prodotto

idrobox - pulsante targa IP55 bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante targa 10 A 250 Va.c. retroilluminato con tecnologia led (già installata) – installabile su scatole da incasso 503E, 502E, 502

senza alogeni

con illuminazione

casella di testo/superficie di marcatura

numero di poli

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

numero di bascule di azionamento

1

profondità dell'apparecchio

47.8 mm

larghezza dell'apparecchio

125 mm

altezza dell'apparecchio

93 mm

corrente di dimensionamento

10 A

codice RAL (simile)

9003

tensione nominale

250 V

qualità del materiale

materiale termoplastico

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di montaggio

apparente

tipo di comando

pulsante

esecuzione

tasto singolo

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

contatti

1 contatto di chiusura

adatto per grado di protezione (IP)

IP55

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Idrobox - Pulsante Targa Ip55 Bianc Bticino Spa

(pz.)