Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI13660.R
Cod. Produttore
13660.R
Cod. EAN
8007352031708

Informazioni di prodotto

Segnalatore IP55 diffusore rosso
Segnalatore luminoso da parete per lampada tubolare E14 3c (10 W) 16x54 mm, diffusore rosso

potenza

10 W

tensione nominale

230 V

tipo di corrente

AC

grado di protezione (IP)

IP55

colore calotta

rosso

tipo di montaggio

struttura

portalampada

E14

corpo luminoso

lampada a incandescenza