Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00116.B
Cod. Produttore
00116.B
Cod. EAN
8007352035102

Informazioni di prodotto

Interruttore passante 1P 2[16]A bianco
Interruttore passante 2[16] A 250 V~, con morsetto addizionale, tasto a bilanciere, per cavo piatto e apparecchi di classe II, bianco

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

bilico

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

codice RAL (simile)

9003

senza alogeni

Produttore

Interruttore passante bianco 1P 2

(pz.)