Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /
Informazioni di prodotto
frequenza
50 Hz 50 Hz
tensione nominale
230 V 230 V
potenza nominale
100 VA 500 VA
utilizzabile con interruttore a tempo/timer
utilizzabile con tasto
utilizzabile con segnalatore di movimento
utilizzabile con tasto IR
profondità dell'apparecchio
47 mm
altezza dell'apparecchio
62 mm
larghezza dell'apparecchio
22 mm
tipo di comando
manopola
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
tipo di carico
carico ohmico
tipo di montaggio
incassato
materiale
plastica
esecuzione della superficie
opaco
colore
antracite
composizione
elemento base con piastra di copertura piena
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di fissaggio
fissaggio a uncino
resistenza agli urti
IK04
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTILNA4803KG Cod. Produttore: LNA4803KG Cod. EAN: 8005543424025
Cod. Rexel: BTILNA4803KA Cod. Produttore: LNA4803KA Cod. EAN: 8005543423981
Cod. Rexel: BTILNA4803ACS Cod. Produttore: LNA4803ACS Cod. EAN: 8005543423844
Cod. Rexel: BTILNA4803KF Cod. Produttore: LNA4803KF Cod. EAN: 8005543424001
Cod. Rexel: BTILNA4802TE Cod. Produttore: LNA4802TE Cod. EAN: 8005543422847
Cod. Rexel: BTILNA4803AE Cod. Produttore: LNA4803AE Cod. EAN: 8005543423868
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te