Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4819BBN
Cod. Produttore
AM4819BBN
Cod. EAN
8012199946986

Informazioni di prodotto

matix - placca 2p centrati bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 2 moduli centrati - colore bianco - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

altezza

84 mm

larghezza di montaggio

120 mm

numero di unità

1

altezza totale

84 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

codice RAL (simile)

9003

profondità

8 mm

larghezza

120 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca 2 moduli centrati colore bianco

(pz.)