Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4803BBN
Cod. Produttore
AM4803BBN
Cod. EAN
8012199935485

Informazioni di prodotto

matix - placca 3p bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - colore bianco - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

84 mm

numero di unità

1

altezza

84 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

120 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

larghezza di montaggio

120 mm

profondità

8 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

9003

materiale

plastica

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

brillante

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso