Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4804BBN
Cod. Produttore
AM4804BBN
Cod. EAN
8012199937977

Informazioni di prodotto

matix - placca 4p bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 4 moduli - colore bianco - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità orizzontali

1

larghezza di montaggio

143.7 mm

numero di unità verticali

1

larghezza

143.7 mm

altezza

84 mm

profondità

8 mm

codice RAL (simile)

9003

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

altezza totale

84 mm

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

colore

Bianco

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

non trattato

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso