Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4803TGG
Cod. Produttore
AM4803TGG
Cod. EAN
8012199935782

Informazioni di prodotto

matix - placca 3p marrone caffe

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - colore marrone caffe - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità

1

altezza

84 mm

codice RAL (simile)

8002

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

larghezza di montaggio

120 mm

altezza totale

84 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

profondità

8 mm

larghezza

120 mm

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

marrone

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso