Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4806MSL
Cod. Produttore
AM4806MSL
Cod. EAN
8012199941028

Informazioni di prodotto

matix - placca 6p silver

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 6 moduli - colori silver - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità verticali

1

altezza totale

84 mm

profondità

8 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

larghezza

191 mm

codice RAL (simile)

9018

altezza

84 mm

larghezza di montaggio

191 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

colore

argento

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso