Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503/2/X
Cod. Produttore
503/2/X
Cod. EAN
8012199496344

Informazioni di prodotto

magic - placca 2P oxidal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 2 posti per scatola rettangolare - in alluminio oxidal - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 503R

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

profondità

7 mm

altezza totale

80 mm

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9006

numero di unità orizzontali

2

altezza

80 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

larghezza

118 mm

larghezza di montaggio

118 mm

numero di unità

2

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

alluminio

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca 2 posti per scatola rettangolare in alluminio oxidal

(pz.)