Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4803NK
Cod. Produttore
LNC4803NK
Cod. EAN
8005543422175

Informazioni di prodotto

LL - placca 3P nichel satinato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca AIR 3 moduli - nichel satinato - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità orizzontali

1

larghezza

120 mm

profondità

4.75 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

7036

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

altezza

86 mm

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

galvanizzato

colore

grigio

materiale

metallo

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca AIR 3 moduli nichel satinato

(pz.)