Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08215
Cod. Produttore
08215
Cod. EAN
8007352002517

Informazioni di prodotto

Presa RJ11 6/4
Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

impiego

UAE/IAE

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

codice RAL (simile)

9001

profondità dell'apparecchio

43 mm

esecuzione della superficie

opaco

senza alogeni

altezza dell'apparecchio

50 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1