Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
frequenza
50 Hz 50 Hz
con funzione loop
senza alogeni
con protezione dal contatto incrementata
tensione nominale
250 V
larghezza dell'apparecchio
22.5 mm
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
altezza dell'apparecchio
45 mm
numero di unità
profondità dell'apparecchio
38.5 mm
corrente nominale
10 A
codice RAL (simile)
9003
alimentazione elettrica speciale
senza alimentazione elettrica speciale
esecuzione della superficie
brillante
esecuzione
tipo italiano P11
materiale
plastica
tipo di collegamento
morsetto a vite
tipo di montaggio
incassato
copertura
piastra centrale
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
stampa/marcatura
senza stampa
superficie
verniciato
colore
Bianco
resistenza agli urti
IK00
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
qualità del materiale
materiale termoplastico
numero di fasi
contatto di protezione
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te