Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4202D
Cod. Produttore
H4202D
Cod. EAN
8005543574980

Informazioni di prodotto

Axolute - Presa TV diretta 1M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - fornita in confezione con motore neutro e mostrine di finitura negli stessi colori dei meccanismi - 1 modulo

frequenza

40 MHz 860 MHz

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 dB

esecuzione

presa d’arrivo

copertura

piastra centrale

tipo di montaggio

supporto modulo

senza alogeni

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

qualità del materiale

Duroplast

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

25

larghezza dell'apparecchio

22.3

altezza dell'apparecchio

45

Produttore

Axolute - Presa Tv Diretta 1M Bticino Spa

(pz.)