Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4140
Cod. Produttore
L4140
Cod. EAN
8012199000329

Informazioni di prodotto

living int - presa std tedesco/italiano P30

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa P30 2P+T 16A 250 Vac con contatti laterali e centrale di terra - per spine standard tedesco e spine 10A con spinotti allineati - interasse 19 mm - alveoli schermati - Antracite

frequenza

50 Hz 50 Hz

con funzione loop

con protezione dal contatto incrementata

senza alogeni

tensione nominale

250 V

altezza dell'apparecchio

44 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

profondità dell'apparecchio

41.5 mm

corrente nominale

16 A

codice RAL (simile)

7016

numero di unità

1

larghezza dell'apparecchio

44 mm

esecuzione

tipo italiano P30

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK00

tipo di montaggio

incassato

superficie

non trattato

colore

antracite

stampa/marcatura

senza stampa

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

esecuzione della superficie

opaco

copertura

piastra centrale

tipo di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

Living Int - Presa Std Tedesco/Ital Bticino Spa