Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5180R
Cod. Produttore
A5180R
Cod. EAN
8012199642055

Informazioni di prodotto

matix magic - presa corrente 10/16A rossa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa bipasso 2P+T 10/16A - con alveoli schermati - interasse 19 e 26 mm - colore rosso per utenze privilegiate

con protezione dal contatto incrementata

con funzione loop

montaggio isolato

tensione nominale

250 V

numero di unità

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente nominale

16 A

larghezza dell'apparecchio

23.4 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

codice RAL (simile)

3024

altezza dell'apparecchio

47 mm

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

copertura

piastra centrale

stampa/marcatura

senza stampa

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

frequenza

45 Hz 55 Hz

senza alogeni

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

esecuzione

tipo italiano Bipasso

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

rosso

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

Matix Magic - Presa Corrente 10/16A Bticino Spa

(pz.)