Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19320
Cod. Produttore
19320
Cod. EAN
8007352414624

Informazioni di prodotto

Presa RJ11 6/4 grigio
Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, grigio

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

impiego

UAE/IAE

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

codice RAL (simile)

7015

esecuzione della superficie

opaco

senza alogeni