Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10362
Cod. Produttore
GW10362
Cod. EAN
8011564259577

Informazioni di prodotto

PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 5 dB - 1 MODULO - BIANCO - CHORUS
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

attenuazione collegamento a 860 MHz

5 dB

attenuazione collegamento a 2150 MHz

6 dB

numero di uscite

1

esecuzione

cassetta passante

attenuazione di passaggio a 860 MHz

5 dB

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

6 dB

frequenza

2400 MHz 2400 MHz

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

tipo di montaggio

installazione a incasso

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

Produttore

Presa Tv 1M Pass.5Db C.Masc.9,5Mm B Gewiss S.P.A

(pz.)