Prodotti / Civile residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14131
Cod. Produttore
GW14131
Cod. EAN
8011564265837

Informazioni di prodotto

PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A - NEUTRO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUS
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

tasto normale/a tocco

contatti

1 contatto di chiusura

numero di poli

1

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

titanio

Produttore

Pulsante unipolare 250V 1 modulo NA 16A generico titanio

(pz.)