Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI506L
Cod. Produttore
506L
Cod. EAN
8012199108506

Informazioni di prodotto

scatole - da incasso a 7/6 posti in linea

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
scatola da incasso per 6/7 moduli serie civili - 183,5x90x53,5mm

inserimento dal retro

senza alogeni

numero di ingressi

16

larghezza

90 mm

lunghezza

183.4 mm

profondità interna

50 mm

per numero di inserti apparecchi

1

forma costruttiva

cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

superficie

non trattato

fissaggio del coperchio

non pertinente

tipo di montaggio

muratura a vista

materiale

plastica

colore

giallo

forma

rettangolare

fissaggio degli apparecchi

avvitare

esecuzione

singolo

grado di protezione (IP)

IP00

profondità

51.3 mm

accoppiabile

passaggio scatola tramite raccordi per tubo

passaggio scatola tramite foro sfondabile