Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71001
Cod. Produttore
V71001
Cod. EAN
8007352079281

Informazioni di prodotto

Scatola incasso ø60mm azzurro
Scatola da incasso rotonda ø 60 mm (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro

numero di ingressi

5

per numero di inserti apparecchi

2

tipo di montaggio

incassato

forma

tondo

forma costruttiva

cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

fissaggio degli apparecchi

allargare

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

blu

grado di protezione (IP)

IP00

fissaggio del coperchio

avvitato

larghezza

60 mm

senza alogeni

passaggio scatola tramite foro sfondabile

accoppiabile

inserimento dal retro

Produttore

Scatola incasso ø¸60mm azzurro

(pz.)