Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI504EC
Cod. Produttore
504EC
Cod. EAN
8012199792583

Informazioni di prodotto

scatole - coperchio per scatola 504E

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
coperchio per scatola 504E utilizzata come scatola di derivazione - superficie satinata per tinteggiatura - viti occultabili

senza alogeni

con viti

lunghezza

140 mm

profondità interna

7.5 mm

larghezza

80 mm

forma

rettangolare

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

esecuzione

singolo

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

fissaggio degli apparecchi

avvitare

grado di protezione (IP)

IP00

Produttore

Coperchio per scatola 504E utilizzata come scatola di derivazione

(pz.)