Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI502E
Cod. Produttore
502E
Cod. EAN
8012199895222

Informazioni di prodotto

scatole - scatola da incasso 2 posti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
scatola 2 moduli da incasso per pareti e soffitti in muratura, per l’installazione delle serie civili, con viti per fissaggio supporto a corredo - Dimensioni 71 x 71 x 53,5 mm

senza alogeni

con viti

inserimento dal retro

numero di ingressi

12

per numero di inserti apparecchi

1

larghezza

70.9 mm

lunghezza

74.7 mm

profondità interna

49.5 mm

colore

giallo

fissaggio del coperchio

non pertinente

tipo di montaggio

muratura a vista

forma costruttiva

cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

superficie

non trattato

forma

rettangolare

profondità

52.7 mm

accoppiabile

passaggio scatola tramite raccordi per tubo

passaggio scatola tramite foro sfondabile

esecuzione

singolo

fissaggio degli apparecchi

avvitare

per diametro del tubo

20/25 mm

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP00

Produttore

Scatola 2 moduli da incasso per soffitti in muratura 71x71x53,5 mm

(pz.)