Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71306
Cod. Produttore
V71306
Cod. EAN
8007352079526

Informazioni di prodotto

Scatola incasso rettang. 6-7M azzurro
Scatola da incasso rettangolare 6-7 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro

numero di ingressi

9

per numero di inserti apparecchi

7

tipo di montaggio

incassato

forma

rettangolare

forma costruttiva

cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

fissaggio degli apparecchi

avvitare

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

blu

grado di protezione (IP)

IP00

fissaggio del coperchio

avvitato

larghezza

174 mm

accoppiabile

senza alogeni

passaggio scatola tramite foro sfondabile

inserimento dal retro

Produttore

Scatola da incasso rettangolare unificata 6/7 moduli per pareti in muratura azzurro

(pz.)