Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI09973
Cod. Produttore
09973
Cod. EAN
8007352043848

Informazioni di prodotto

Scatola parete 3M P40mm bianco
Scatola da parete 3 moduli, profondità 40 mm, per installazione di apparecchi 8000 e Linea con i relativi supporti e placche o placche autoportanti, avorio. Non adatta per l'installazione degli apparecchi 08065..., 08081..., 08341, 08342, 08440, 08441, 08443, 08445, 08446, 08450, 08470, 08480, 08481, 10064..., 10065..., 10081.... Da installare su superfici isolanti non traforate o superfici metalliche messe a terra

numero di ingressi

4

tensione di isolamento nominale Ui

450 V

forma

rettangolare

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

fissaggio del coperchio

avvitato

larghezza

124 mm

senza alogeni

inserimento dal retro

profondità

40 mm

lunghezza

80 mm

Produttore

Scatola da parete 3 moduli profonda 40 mm bianco

(pz.)