Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71718
Cod. Produttore
V71718
Cod. EAN
8007352425781

Informazioni di prodotto

Scatola inc. 8M p/leggere azzurro
Scatola da incasso 8 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro

numero di ingressi

16

per numero di inserti apparecchi

8

tipo di montaggio

parete forata

forma

rettangolare

forma costruttiva

cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

fissaggio degli apparecchi

avvitare

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

blu

grado di protezione (IP)

IP00

fissaggio del coperchio

avvitato

larghezza

138 mm

inserimento dal retro

senza alogeni

accoppiabile

passaggio scatola tramite foro sfondabile