Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71720
Cod. Produttore
V71720
Cod. EAN
8007352425804

Informazioni di prodotto

Scatola inc. multifunz. 12-14M p/leggere
Scatola da incasso multifunzione (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro

numero di ingressi

10

per numero di inserti apparecchi

14

tipo di montaggio

parete forata

forma

rettangolare

forma costruttiva

cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

fissaggio degli apparecchi

avvitare

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

blu

grado di protezione (IP)

IP00

fissaggio del coperchio

avvitato

larghezza

199 mm

accoppiabile

passaggio scatola tramite foro sfondabile

senza alogeni

inserimento dal retro

Produttore

Scatola inc. multifunz. 12-14M p/leggere

(pz.)