Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI09971.01
Cod. Produttore
09971.01
Cod. EAN
8007352130234

Informazioni di prodotto

Scatola parete 1-2M P43,5mm bianco
Scatola da parete quadrata, profondità 43,5 mm, per installazione di 1 modulo o 2 moduli ridotti Idea, 1 o 2 moduli Plana e 2 moduli Eikon mediante i relativi supporti e placche, bianco. Serie Idea: adatta per sola placca Classica. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome

numero di ingressi

2

tensione di isolamento nominale Ui

450 V

forma

rettangolare

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

fissaggio del coperchio

avvitato

larghezza

92 mm

profondità

45 mm

senza alogeni

lunghezza

84 mm

Produttore

Scatola parete 1-2M P43,5mm bianco

(pz.)