Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI09973.A
Cod. Produttore
09973.A
Cod. EAN
8007352043855

Informazioni di prodotto

Scatola parete 3M P40mm avorio
Scatola da parete 3 moduli, profondità 40 mm, per installazione di apparecchi 8000 e Linea con i relativi supporti e placche o placche autoportanti, avorio RAL 9001. Non adatta per l'installazione degli apparecchi 08065..., 08081..., 08341, 08342, 08440, 08441, 08443, 08445, 08446, 08450, 08470, 08480, 08481, 10064..., 10065..., 10081.... Da installare su superfici isolanti non traforate o superfici metalliche messe a terra

tensione di isolamento nominale Ui

450 V

numero di ingressi

4

forma

rettangolare

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

grado di protezione (IP)

IP20

fissaggio del coperchio

avvitato

larghezza

124 mm

profondità

40 mm

materiale

plastica

colore

Bianco

senza alogeni

inserimento dal retro

lunghezza

80 mm