Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14600
Cod. Produttore
14600
Cod. EAN
8007352132290

Informazioni di prodotto

Supporto 1M senza viti
Supporto 1 modulo, senza viti, per scatole da incasso con interasse 60 mm o 56x56 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

esecuzione

incassato

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso