Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14612
Cod. Produttore
14612
Cod. EAN
8007352122581

Informazioni di prodotto

Supporto 2M centrali +viti
Supporto 2 moduli centrali, con viti, per scatole da incasso 3 moduli e per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

esecuzione

incassato

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

con viti

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso

Produttore

Supporto 2 Moduli centrali con viti Plana

(pz.)