Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /
Informazioni di prodotto
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
4
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
1
esecuzione
incassato
tipo di montaggio
fissaggio con vite
tipo di montaggio degli inserti moduli
dietro
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
con viti
adatto per installazione a incasso
montaggio a incasso
Cod. Rexel: EXR024 Cod. Produttore: R024 Cod. EAN: 8013406137814
Cod. Rexel: EXR060 Cod. Produttore: R060 Cod. EAN: 8013406137876
Cod. Rexel: EXR131 Cod. Produttore: R131 Cod. EAN: 8013406217721
Cod. Rexel: EXR040 Cod. Produttore: R040 Cod. EAN: 8013406137845
Cod. Rexel: EXK06931 Cod. Produttore: K06931 Cod. EAN: 8013406289957
Cod. Rexel: EXK41000 Cod. Produttore: K41000 Cod. EAN: 8013406274809
Cod. Rexel: VI16001 Cod. Produttore: 16001 Cod. EAN: 8007352002807
Cod. Rexel: VI16000 Cod. Produttore: 16000 Cod. EAN: 8007352066298
Cod. Rexel: VI16000.B Cod. Produttore: 16000.B Cod. EAN: 8007352066670
Cod. Rexel: VI16001.B Cod. Produttore: 16001.B Cod. EAN: 8007352047365
Cod. Rexel: VI16004 Cod. Produttore: 16004 Cod. EAN: 8007352066311
Cod. Rexel: VI16004.B Cod. Produttore: 16004.B Cod. EAN: 8007352066694
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te