Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503R
Cod. Produttore
503R
Cod. EAN
8012199113630

Informazioni di prodotto

magic - supporto a 3 posti modulo 503

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
supporto a 3 posti per scatola 503E

con scatola da incasso

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

materiale

plastica

tipo di montaggio

fissaggio a uncino/a vite

qualità del materiale

Duroplast

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

superficie

non trattato