Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI500S/13
Cod. Produttore
500S/13
Cod. EAN
8012199496450

Informazioni di prodotto

magic - supporto largo 1P scatola tonda

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
supporto a 1 posto dotato di graffette per scatola art. 500 - per placche art. 503/1/... e art. 503/0/...

con viti

con scatola da incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

plastica

tipo di montaggio

fissaggio a uncino/a vite

superficie

non trattato

Produttore

Supporto largo a 1 modulo dotato di graffette per scatole e placche