Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14026.SL
Cod. Produttore
14026.SL
Cod. EAN
8007352320741

Informazioni di prodotto

Tasto 1M +diffusore Silver
Tasto intercambiabile 1 modulo, con diffusore illuminabile, Silver

esecuzione

bilico monopezzo

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9006

esecuzione della superficie

brillante

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

profondità

790