Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /
Informazioni di prodotto
profondità
366 mm
larghezza
161 mm
altezza
287 mm
interfaccia esterna
alimentazione elettrica d’emergenza integrata
con alimentatore
collegamento radio
adatto a bus
tensione d’esercizio
230 V
memoria di eventi
numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica
6
numero di gruppi di sabotaggio
1
numero di gruppi di segnalazione
8
Cod. Rexel: EK80IR3D00113 Cod. Produttore: 80IR3D00113 Cod. EAN: 8034034445591
Cod. Rexel: EK80IM3900113 Cod. Produttore: 80IM3900113 Cod. EAN: 8034034445430
Cod. Rexel: EK80HP7A00211 Cod. Produttore: 80HP7A00211 Cod. EAN: 8034034444815
Cod. Rexel: EK80KP5500113 Cod. Produttore: 80KP5500113 Cod. EAN: 8034034445522
Cod. Rexel: EK80CT5510111 Cod. Produttore: 80CT5510111 Cod. EAN: 8033959740330
Cod. Rexel: EK80HP8A00113 Cod. Produttore: 80HP8A00113 Cod. EAN: 8034034445409
Cod. Rexel: IEATOS Cod. Produttore: ATOS Cod. EAN:
Cod. Rexel: IEESSENZA Cod. Produttore: ESSENZA Cod. EAN:
Cod. Rexel: Z5423-TF Cod. Produttore: 423-TF Cod. EAN: 8714112069603
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te