Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5979C5E
Cod. Produttore
AM5979C5E
Cod. EAN
8012199976044

Informazioni di prodotto

btnet - matix RJ45 toolless UTP cat5E

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 5 E, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Matix

gamma AWG

22 26

adatto per cavo circolare

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

5e

colore

Bianco

esecuzione

presa (jack)

direzione di uscita

diritto

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

codifica cromatica

con parapolvere

con casella di testo

piastra centrale

con prese/prese mobili

incassato

adatto per numero di prese/prese mobili

1

larghezza dell'apparecchio

23

profondità dell'apparecchio

33

altezza dell'apparecchio

47

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

Btnet - Matix Rj45 Toolless Utp Cat Bticino Spa

(pz.)